Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch Innendurchmesser: 4 mm Außendurchmesser: 8 mm Wandstärke: 2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3200408
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vitonschlauch Innendurchmesser: 4 mm Außendurchmesser: 8 mm Wandstärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,07219 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Wanddicke:
2 mm
Reg. Markenzeichen:
Viton ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 26,56*
Lager 340
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 32,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 32,88*
€ 39,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,61*
€ 38,81
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 28,51*
€ 33,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 822,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.