Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass (HDPE) mit Schraubdeckel, 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31083
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1083
EAN/GTIN:
     4058072012182
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Ideal für Lagerung, Transport oder Entsorgung fester, pulvriger oder flüssiger Medien. Lebensmittelunbedenklich. Fest verschließbar über Gewindeverschraubung. Weiße Fässer mit rotem Deckel. Stapelbar bis zu 6 Fässern. Gute chemische und thermische Beständigkeit: -20°C bis +80°C. Starkwandig, zum Verplomben geeignet. UN-Zulassung X, Kat. I, II, III
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, gefahrgutfass 20l, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, Ballonflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.