Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bürettenrohr DURAN®, blau graduiert, 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3071260
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3071260
EAN/GTIN:
     4049338011995
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenrohr
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Bürettenrohr DURAN®, blau graduiert, 10:0,02 ml, Strichteilung, mit Ansatzstück 8 mm Durchmesser, passend für austauschbaren Hahn Nr. 890 10 76.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Verpackungstiefe:
0,920m
Verpackungsbreite:
0,110m
Verpackungshöhe:
0,040m
Verpackungsvolumen:
0,00404800m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,247 kg
Nettogewicht:
0,066 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bürettenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG