Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 10 ml, mit Thermometer, genau justiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3064329
Hersteller:
     Hofmann
Herst.-Nr.:
     3064329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pyknometer
Pyknometer mit Thermometer
pyknometer 10ml
pyknometer
Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 10 ml, mit Thermometer, genau justiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,01 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.