Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TetraCon® 325-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-301970
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     301970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
leitfähigkeitsmesszelle wtw
4 pol messzelle
4-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Temperaturfühler, 3 m Kabel und wasserdichtem Stecker, Zellenkonstante: K=0,475 cm-1.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Verpackungstiefe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,235 m
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsvolumen:
0,002062125 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,35 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 555,22*
€ 643,55*
Frei Haus
ab € 569,75*
€ 656,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,55*
€ 765,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,01*
€ 748,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,53*
€ 694,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.