Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ni/MH-Akku E-Block 9 V 150 MAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Ni/MH-Akku E-Block 9 V 150 MAh
Artikel-Nr.:  340-300123034
Hersteller:  neoLab Migge
Herst.-Nr.:  23034
EAN:  k.A.
neoLab-Ni/MH-Akku E-Block 9 V 150 MAh Nr.2-3034
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Gerätebatterie, Akku (Gerät), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Trockenbatterie, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Akku-Pack (Gerät)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 16,60*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG