Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxi 3205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2BA100
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2BA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Einfach bedienbares, robustes Gelöst-Sauerstoffmessgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, für den mobilen Messeinsatz. Einzelgerät im Koffer mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Batterien.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungshöhe:
0,125 m
Verpackungsvolumen:
0,00815625 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 734,37*
€ 827,21*
Frei Haus
ab € 747,87*
€ 843,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,21*
€ 984,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,12*
€ 908,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,37*
€ 873,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.