Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GL 45 Edelstahl-Versandflasche, UN-zertifiziert, komplett mit Edelstahlverschlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-299016055
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     299016055
EAN/GTIN:
     4032051276314
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
GL 45 Transport-Edelstahlflasche, UN zertifiziert, komplett mit Edelstahlverschluss, 1500 ml The unbreakable steel bottle is ideal for storage applications where glass is not applicable, due to the risk of breakage or chemical incompatibility. Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316L (1.4404) Stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to IIIc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. The bottle has a GL 45 thread with a built-in pouring lip. Supplied without a cap, Stainless steel cap is available. It is fully compatible with all the GL 45 caps. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zertifiziert nach UN-Standards für die Beförderung von Flüssigkeiten, die als gefährliche Güter in UN-Verpackungsgruppe II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr) eingestuft sind Aufgrund der UN-Zulassung werden keine zusätzlichen Umverpackungen benötigt Geeignet für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 2,0 oder weniger Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ AISI 316L (1.4404), hygienisch und mit Schweißnähten konstruiert Polierte und gebürstete, langlebige Außenverkleidung Durch die glatte innere Oberfläche, entspricht IIIc (DIN 17441), mit abgerundeten Innenkanten kann die Flasche leicht gereinigt werden GL 45 Gewinde mit Ausgießkante, kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen Anwendung: UN-zertifizierte Versand- und Transportflasche, Befördeung von Flüssigkeiten, die als gefährliche Güter in UN-Verpackungsgruppe II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr) eingestuft sind, Lagerung, Transport und sicherer Umgang mit gefährlichen und wertvollen Materialien , Lagerung und Transport von lichtempfindlichen Materialien
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Edelstahl
Verpackungsvolumen:
0,004928m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,915 kg
Nettogewicht:
0,815 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 487,09*
€ 559,57*
Frei Haus
ab € 460,77*
€ 585,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,80*
€ 635,06*
Lager 340
Frei Haus
ab € 634,88*
€ 717,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,61*
€ 853,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,27*
€ 848,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,56*
€ 837,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 634,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.