Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neoVAQ Maxi Absaugsystem regelbar, mit Füllstandsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-29330
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-9330
EAN/GTIN:
     4058072010584
Suchbegriffe:
Absauggerät (Zellkultur)
Absaugsystem (Zellkultur)
Flaschenaufsatz-Absaugegerät
Flüssigkeitsabsaugstation
Das neoVAQ Absaugsystem ist die optimale Lösung zum sicheren und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in diversen Anwendungsbereichen in Ihrem Labor. Das maximal erreichbare Vakuum beträgt 600 mbar und ist über den Drehknopf je nach gewünschter Sauggeschwindigkeit und -Stärke regelbar. Selbst bei voller Belastung ist das neoVAQ Absaugsystem besonders geräuscharm.Die Flüssigkeit wird beim Absaugen durch das Handstück und den Silikonvakuumschlauch in die Sammelflasche gesaugt. Ein hydrophober Sicherheitsfilter mit 0.2 µm Porengröße, der zwischen Vakuumpumpe und Sammelflasche sitzt schützt das Absaugsystem vor Kontamination. Alle Komponenten (Sammelflasche & Handstück) die in direkten Kontakt mit Flüssigkeiten treten sind autoklavierbar. Das neoVAQ Absaugsystem ist auch als Pumpe für Saugfiltrationsgeräte verwendbar. Technische Daten: Absaugsystem komplett mit Füllstandsüberwachung Gewicht: ca. 2.1 kg Maße: 22 cm breit, 21 cm tief, 12 cm hoch ohne Flasche Anschluss: 220 Volt mit Steckernetzgerät 220 Volt Im Lieferumfang des Absaugsystems ist enthalten: Handoperatorset für Absaugsysteme 7-0207 • Handgriff aus PP (autoklavierbar), Ständer aus ABS (nicht autoklavierbar) • 1-Kanal Tip Adapter für Pipettenspitzen oder Serologische Pipetten, • 1-Kanal Edelstahl Adapter 40 mm lang, • 1-Kanal Edelstahl Adapter 80 mm lang, • 8-Kanal Edelstahl Adapter 40 mm lang, • 8-Kanal Tip Adapter mit Abwurf für Pipettenspitzen, 1 x starkwandige 4000 ml Flasche aus PP (autoklavierbar) 1 x Schraubverschluss mit Oliven aus PP (autoklavierbar) 1 x Satz Silikonschläuche 10 x 6 mm i-Ø 1 x Sicherheitsfilter 0.2 µm Porengröße Extra-Zubehör: Schraubdeckel mit Schnellverschlussanschlüssen Best.Nr.: 2-9341 Modell 2-9330: Absaugvorrichtung komplett mit kapazitiver Füllstandsüberwachnung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.143,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.143,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,70*
€ 2.910,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,36*
€ 2.869,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,22*
€ 2.726,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,95*
€ 2.640,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,82*
€ 2.551,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
2-9338
ab € 131,69*
Sonstiges
Brand
31905
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.