Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Originalitätsverschluss, Weithals, PP, blau, für Kalk-Soda Vierkant-Schraubflasc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-293031901
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     293031901
EAN/GTIN:
     4032051064539
Suchbegriffe:
Originalitätsverschluss
Verschluss mit Originalitätsring
Ampullen
Ampullen (Labor)
Originalitätsverschluss, Weithals, PP, blau, für Kalk-Soda Vierkant-Schraubflaschen mit DIN 32 S Gewinde Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Weithalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in niedriger Form. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Originalitätsring Lippendichtung DIN Gewinde in kurzer Form Anwendung: Lagerung von Proben und Reagenzien, Probenahme, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,000441m³
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.