Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PolyPaper-Etiketten LDPE / Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Steiner
PolyPaper-Etiketten LDPE / Papier
Artikel-Nr.:  340-288763091
Hersteller:  Nalge Nunc
Herst.-Nr.:  63090010
EAN:  k.A.
Selbstklebende, beschichtete PolyPaper Etiketten. Rechteckig mit abgerundeten Ecken und sind auf der Rückseite mit einem besonderen Klebstoff beschichtet, der eine feste Haftung auf Kunststoffen, Glas und Metall garantiert. Besonders zur Etikettierung von Objektträgern geeignet. Nicht für Kopiergeräte und computergesteuerte Laserdrucker geeignet (Siehe Anweisungen auf Umverpackung). Etikettabmessungen 22 x 22 mm.
... > Etikett (Produkt-, Versand-, Packmittel) > Etikett (Produkt-, Versand-, Kunststoff) > Haftetikett (Bogen, Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten (Bogen, Kunststoff), Bogenhaftetiketten (aus Kunststoff)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 25,16*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG