Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Übergangsstück, in Stopfenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286576503
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286576503
EAN/GTIN:
     4032051060548
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Hülsenschliff
Kegelschliff-Übergangsstück
DURAN® Übergangsstück, Stopfenform, Hülse NS 14/23, Kern NS 29/32 DURAN® Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe. Für die Reduktion von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern bei geringem Platzbedarf. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern Durch kompakte Bauform beansprucht dieses Übergangsstück nur wenig Platz Stopfenform Anwendung: Verbindung zweier Bauteilen mit unterschiedlichen Normschliff-Größen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 24,057*
€ 27,537*
1
€ 18,90*
ab € 25,24*
€ 35,27*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 33,93*
€ 45,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.