| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286407409 Herst.-Nr.: 286407409 EAN/GTIN: 4032051053168 |
| |
|
| | |
| DURAN® Einweghahn, mit DURAN® Rillenküken, Bohrung 6 mm, NS 21,5 DURAN® Einweghähne komplett mit DURAN® Rillenhahnküken sind Absperrhähne, bei denen das DURAN® Rillenhahnküken über den O-Ring gesichert wird. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffene Absperrhahnhülse komplett mit DURAN® Rillenküken Sicherung des Hahnküken mittels O-Ring Steigung 1:10 Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verbau in Glasapparaturen und -geräten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,145 kg | Nettogewicht: | 0,13 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 24,912* | € 30,082* | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 24,35* | € 40,39* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 32,10* | € 42,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|