Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasgewinde zu Kunststoffolive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286345302
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286345302
EAN/GTIN:
     4032051169685
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
KECK™ Adapter KA, RD 14, von Glasgewinde zu Kunststoffolive Ø 9,0 mm KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteilsan die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich Anwendung: Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, gl gewindeadapter, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 5,082*
€ 6,732*
1
€ 18,90*
ab € 5,18*
€ 8,65*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 10,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.