Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286344203
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286344203
EAN/GTIN:
     4032051169616
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
KECK™ Adapter KA, RD 14, von Glasolive zu Kunststoffolive, Schlauchverbindung Ø 4,5 mm KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen. Der Klemmring, O-Ring und die Schraubkappe werden dauerhaft mit der Glasolive verschraubt. Das Schlauchteil lässt sich mit nur 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell, sicher und dicht verbinden und ebenso schnell wieder lösen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung Dauerhafte Verschraubung mit der Glasolive KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen Anwendung: Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, gl gewindeadapter, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.