Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-MESSZELLE 2-POL LF 5101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285119849
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285119849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle mit Schraubsteckkopf LF 5101. 2-Pol-Messzelle, Kunststoffschaft, Sensor 2 Platinringe, Zellkonstante 1,0 cm-1, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,097 kg
Nettogewicht:
0,097 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.