Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variocar Unterfahrwagen, 3 Schubladen, 60 x 45 x 52 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27031
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-7031
EAN/GTIN:
     4058072008543
Suchbegriffe:
Unterfahr-Tisch
Unterfahrtisch
unterfahr tisch
Niedriger Wagen mit einer Gesamthöhe von nur 52 cm. Passt unter den Schreibtisch oder die Untersuchungsliege. verchromtes Stahlgestell hochwertige Melaminharz-Beschichtung der Platten und Schubladen lichtecht, abriebfest, beständig gegen viele Chemikalien Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskopführung und Einrast-Mechanismus 4 Rollen mit 50 mm Ø Der Wagen wird zerlegt geliefert, ist aber leicht zu montieren. Maße: 60 x 45 x 52 cm (L x B x H)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,54*
€ 1.508,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,51*
€ 1.409,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,58*
€ 1.354,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,06*
€ 1.305,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.