Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-268152
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     268152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Packungen Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: U Anzahl pro Karton: 180 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 180
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Bodenform:
rund
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,792 kg
Verpackungsvolumen:
0,051 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17367*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,41367*
€ 1,68227
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,39367*
€ 1,65847
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,35367*
€ 1,61087
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,34367*
€ 1,59897
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,17367*
€ 1,39667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.