Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PPCO-Verdünnungsflaschen mit Verschluss


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-25050380
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2505-0380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdünnungsflasche
Nalgene™ PPCO-Verdünnungsflaschen mit Verschluss Diese transparenten Verdünnungsflaschen aus PPCO sind außergewöhnlich beständig gegenüber starken Säuren, Alkoholen und Basen und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Flüssigkeitsstandes. Kapazität (angloamerikanisch): 7.37 oz. Material: PPCO Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Dilution Bottle Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 7.375 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 220 ml Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Yes Öffnung: Weite Form: Nalgene Square Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,205 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,420 kg
Verpackungsvolumen:
0,024 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 24.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.