| |
|
| Artikel-Nr.: 340-25000280 Herst.-Nr.: 2500-0280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen. Kapazität (metrisch): 210 mL Kapazität (angloamerikanisch): 7.25 oz. Material: Polysulfon Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Dilution Bottle Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 7,25 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 210ml Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 28- 415mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Screw Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 6.02 in. Länge (angloamerikanisch): 1.75 in. Öffnung: Wide Form: Nalgene Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.75 in. Unit Size: Case of 48 Weitere Informationen: | | Halsart: | Enghals | Nennvolumen: | 0,2 l | Farbe: | Transparent | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 2,590 kg | Verpackungsvolumen: | 0,025 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |