Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-243656
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     243656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten Barcode: Kein Barcode Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Mit Deckel Beschreibung: 96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, steril (6/Packung, 108 St./Karton) Array: 8 x 12 Verpackung: 108 Kartons Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 108 Anzahl pro Packung: 6 Unit Size: Case of 108
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
7,280 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12149*
  
Preis gilt ab 54.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 2,53149*
€ 3,01247
pro Stück
ab 216 Stück
€ 2,50149*
€ 2,97677
pro Stück
ab 540 Stück
€ 2,44149*
€ 2,90537
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 2,42149*
€ 2,88157
pro Stück
ab 54000 Stück
€ 2,12149*
€ 2,52457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.