| |
|
| Artikel-Nr.: 340-242620703 Herst.-Nr.: 242620703 EAN/GTIN: 4032051028715 |
| |
|
| | |
| DURAN® Trockenrohr, gebogen, NS 19/26 Das Trockenrohr ist meist ein gewinkeltes Glasrohr an dessen einem Ende sich ein Normschliff befindet. Das andere Ende ist offen. Zur Befüllung wird das Trockenrohr zunächst mit etwas Watte gestopft, dann wird das Trocknungsmittel eingefüllt und schließlich verhindert ein weiteres Stück Watte das Herausfallen des Trocknungsmittels. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Gebogen Mit NS-Kern Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Schutz vor Feuchtigkeit, Trocknung Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,03 kg | Nettogewicht: | 0,027 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 21,18* | € 30,12* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 20,20* | € 31,35* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,28* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|