Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-237105
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     237105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Mit Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 50 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 1 Menge: 50 St./Karton Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Schwarz
nutzbares Volumen:
50 bis 250 ml ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
0,817 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Polystyrolplatte, mikroplatte 96 well, polystyrolplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3224*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9724*
€ 4,72716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9324*
€ 4,67956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8224*
€ 4,54866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7724*
€ 4,48916
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,3224*
€ 3,95366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.