Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weiße 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, unsteril,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-236108
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     236108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
weiße 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, unsteril, 10er-Packung Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Packungen Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Ausführung des Rahmens: Niedrige Flanschkante Anzahl Wells: 96 Sterilität: Unsteril Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 180 Anzahl pro Packung: 10 Menge: 180 St./Karton Unit Size: Case of 180
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Bodenform:
flach
Sterilität:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
50 bis 250 ml ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
11,060 kg
Verpackungsvolumen:
0,051 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Polystyrolplatte, mikroplatte 96 well, polystyrolplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22089*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 2,62089*
€ 3,11886
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,60089*
€ 3,09506
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,56089*
€ 3,04746
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,50089*
€ 2,97606
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 2,22089*
€ 2,64286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.