Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-236107
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     236107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Deckel: Mit Deckel Verpackung: 160 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 160 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 160
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
50 bis 250 ml ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,263 kg
Verpackungsvolumen:
0,054 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65719*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 3,12719*
€ 3,72136
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,08719*
€ 3,67376
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,04719*
€ 3,62616
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,94719*
€ 3,50716
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 2,65719*
€ 3,16206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.