Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenflasche für Titrierapparate 2000 ml, Klarglas, Boro 3.3, NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23310_3
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     23310
EAN/GTIN:
     4033378221827
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
Glasflaschen
bürettenflasche 2000ml
bürettenflasche
Flasche, 2.000 ml, Boro 3.3, klar, NS 29/32, für Titrierapparat
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,32 kg
Nettogewicht:
1,1685 kg
Verpackungsvolumen:
0,00768845 m³
Verpackungshöhe:
0,188 m
Verpackungsbreite:
0,213 m
Verpackungstiefe:
0,192 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Büretten-Ersatzkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 60,17*
€ 74,51*
€ 6,49*
ab € 62,83*
€ 77,75*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 65,87*
€ 81,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.