Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23210020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2321-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Nalgene™ rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 9 l Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser. Platz sparendes Design mit weiter Öffnung gewährleistet einfaches Befüllen und Reinigen, ein Hahn zum einfachen Dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 2.4 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Abmessungen (L x B x H): 8.5 x 5.75 x 14 in. (216 x 146 x 356 mm) Material: Polypropylen-Copolymer Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and dispense media, solutions and sterile water Höhe (angloamerikanisch): 14 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 361 mm Enthält: Molded-in spigot boss Länge (angloamerikanisch): 8.5 in. Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 5.75 in. Autoklavierbar: Ja Farbe: White (Opaque) Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
9 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,710 kg
Verpackungsvolumen:
0,096 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vierkantkanister, ballonflasche 9l, kunststoffkanister, kunststoffkanister pp, Sicherheits-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 139,13*
1
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 152,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,26* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 834,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.