Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kulturröhrchen, DIN-Gewinde, TPE-Dichtung und Schraubverschluss, Kalk-Sod


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231752352
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231752352
EAN/GTIN:
     4032051022553
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg-Kulturröhrchen, mit TPE Dichtung, GL 18, Ø 18 x 180 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung: Anzucht von Mikroorganismen, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen sowie sterilen Kulturen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Länge:
180 mm
Verpackungsvolumen:
0,008161m³
Ursprungsregion:
Thüringen
Nennvolumen:
0,032 l
Durchmesser:
18 mm
Material:
Kalksoda Glas
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,027 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 61,57*
€ 75,16*
€ 6,49*
ab € 58,09*
€ 78,65*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 85,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 79,17*
€ 95,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,53*
€ 111,3007
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,80*
€ 106,862
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.