Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kulturröhrchen, mit geradem Rand, aus Kalk-Soda-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231721489
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231721489
EAN/GTIN:
     4032051154124
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg-Kulturröhrchen, gerader Rand, 14 ml, Ø 15,5 x 100 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen Anwendung: Anzucht von Microorganismen, Für mikrobiologische Arbeiten
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,014 l
Durchmesser:
15,5 mm
Länge:
100 mm
Wanddicke:
0,8 mm
Material:
Kalksoda Glas
Ursprungsregion:
Thüringen
Verpackungsvolumen:
7.004 l
Transporttemperatur:
Standard
Lagertemperatur:
Standard
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1067*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.