Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kulturröhrchen, mit geradem Rand, aus Kalk-Soda-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231721197
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231721197
EAN/GTIN:
     4032051154117
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg-Kulturröhrchen, gerader Rand, 9 ml, Ø 12,25 x 100 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen Anwendung: Anzucht von Microorganismen, Für mikrobiologische Arbeiten
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,009 l
Durchmesser:
12,25 mm
Länge:
100 mm
Wanddicke:
0,8 mm
Material:
Kalksoda Glas
Ursprungsregion:
Thüringen
Verpackungsvolumen:
7.605 l
Transporttemperatur:
Standard
Lagertemperatur:
Standard
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kulturröhrchen 10cm, kulturröhrchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 32,84*
€ 44,41*
€ 14,90*
ab € 31,08*
€ 46,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 42,26*
€ 56,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,04*
€ 66,6876
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.