Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Eimer, LLDPE weiß, mit Metallbügel, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23081700
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2308-1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Industrie-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall. LLDPE, weiß Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml Mit Ausguss
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
17 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,8633 kg
Ursprungsland:
Italien
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 12,95*
ab € 19,32*
€ 27,72*
€ 18,90*
ab € 21,37*
€ 33,15*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 23,73*
€ 33,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.