Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Eimer, PE weiß, m. Ausguss, m. Skala, 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23060015
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2306-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Labor-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall. PE, weiß Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml Mit Ausguss
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
15 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
1,349 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 44,61*
€ 58,23*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 54,69*
€ 68,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.