Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flasche 125 ml mit UN-Zulassung, 50 x 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22260
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2260
EAN/GTIN:
     4058072060183
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
UN-Flasche
alu-flasche 100ml
Aus Reinaluminium 99,5% nach DIN EN 573 nahtlos gefertigt. Aluminiumflasche System 35 UN Uneingeschränkt für den Transport von Gefahrgütern zugelassen. UN-zugelassen, auf Dichtigkeit geprüft und mit Prüfcode gekennzeichnet. Innen und außen silbermatt gebeizt. PE-Außengewinde mit glattem Halsdurchgang und PE-Schraubkappe, selbst plombierend, mit PE-Schaumdichtung. Verpackungsgruppe I (X)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Nennvolumen:
0,125 l
Farbe:
Silber
Höhe:
107 mm
Außendurchmesser:
50 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: alu flasche, Probenflasche, Ampulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.