Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luft- und wasserdichtes Weithals-Fass 10,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-222030010
Herst.-Nr.:
     222030010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Superweithalsfass
Wasserdichtes Fass
Luft- und wasserdichtes Weithals-Fass 10,0 Liter
• Alle Fässer sind UN-X zertifiziert für feste und pastöse Stoffe
• Alle Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich
• Luft- und wasserdicht durch Gummidichtung
• Stabil stapelbar, weil Boden und Deckel perfekt aufeinander passen
• Fässer sind durch die Kompakt-Plombe originalitätssicher zu
  verplomben


Technische Daten:

Inhalt:                                          10,0 Liter
Ø Behälter:                                  274 mm
Ø Öffnung:                                   203 mm
Gesamthöhe:                               238 mm
Material:                                       HDPE
Farbe Deckel:                              Rot
Farbe Behälter:                            Weiß
Lebensmittel unbedenklich:         Ja
Originalitätssicherung:                 Ja
Handgriffe:                                   nein
Schraubdeckel:                            Ja
Wasserdicht:                                Ja
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
10,0 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG