| |
|
| Artikel-Nr.: 340-217315406 Herst.-Nr.: 217315406 EAN/GTIN: 4032051013452 |
| |
|
| | |
| DURAN® Stehkolben, Weithals, 1000 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell eingesetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen, Größe 20000 ml nicht nach DIN EN ISO. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Nennvolumen: | 1 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Halsart: | Weithals | Verpackungsvolumen: | 0,035659m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,408 kg | Nettogewicht: | 0,35 kg | Ursprungsland: | Kroatien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 16,66* | € 23,63* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,63* | € 24,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 26,84* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,51* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|