Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Stehkolben, Enghals, mit Bördelrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-217113606
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     217113606
EAN/GTIN:
     4032051012776
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Messkolben
DURAN® Stehkolben, Enghals, 250 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen, Größen 20000, 3000 und 5000 ml nicht nach DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Enghals
Verpackungsvolumen:
0,012299m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,144 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,375*
€ 9,931*
5 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 7,23*
€ 11,23*
1
€ 18,90*
ab € 7,58*
€ 11,74*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 9,29*
€ 19,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.