Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Säurekappenflasche, klar, mit NS-Griffstopfen und geschliffener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212755405
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212755405
EAN/GTIN:
     4032051008045
Suchbegriffe:
Säurekappenflasche
säurekappenflasche 1000 ml
säurekappenflasche
DURAN® Säurekappenflasche, klar, komplett mit NS 29/32 Hals, NS -Griffsstopfen und Glaskappe, 1000 ml Auslaufartikel Made of chemically resistant DURAN® glass. With standard taper pennyhead stopper and additional ground glass cap. This provides an improved seal and protection against acid vapours. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht Mit NS-Griffstopfen Steilbrust Austauschbare Glaskappe Anwendung: Lagerung und Dosieren von Säuren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,052704m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Farbe:
Glasklar
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,002 kg
Nettogewicht:
0,951 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.