Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Säurekappenflasche, klar, mit NS-Griffstopfen und geschliffener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212752408
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212752408
EAN/GTIN:
     4032051007987
Suchbegriffe:
Säurekappenflasche
säurekappenflasche 100ml
säurekappenflasche
DURAN® Säurekappenflasche, klar, komplett mit NS 19/17 Hals, NS -Griffsstopfen und Glaskappe, 100 ml Auslaufartikel Made of chemically resistant DURAN® glass. With standard taper pennyhead stopper and additional ground glass cap. This provides an improved seal and protection against acid vapours. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht Mit NS-Griffstopfen Steilbrust Austauschbare Glaskappe Anwendung: Lagerung und Dosieren von Säuren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,010578m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Farbe:
Glasklar
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,266 kg
Nettogewicht:
0,239 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 92,58*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 95,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 955,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.