Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orig.verschl. HDPE schw., f. 500-2500 ml UN-Fl., m.PTFE-Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000984183
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000984183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Originalitätsverschluss
Verschluss mit Originalitätsring
Schraubkappen
Schraubverschluss
Orig.verschl. HDPE schw., f. 500-2500 ml UN-Fl., m.PTFE-Einlage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,014 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 0,865*
€ 1,468*
Lager 340
450
Frei Haus
ab € 1,4957*
€ 1,7757*
5 Tage
379
1
€ 12,95*
ab € 0,95*
€ 1,86*
1
€ 18,90*
ab € 1,01*
€ 2,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,7757*
€ 2,11308
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4957*
€ 1,77988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 799,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.