Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-EH-Chemik.fl. HDPE schw. 1000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770097
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
kautex enghalsflaschen hdpe 1000ml
enghalsflaschen kautex
UN-EH-Chemik.fl. HDPE schw. 1000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg
Gewinde:
GL 45
Höhe:
211,800000000000011 mm
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
64
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,33672*
1
€ 18,90*
ab € 2,18*
€ 3,93*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 2,78*
€ 4,77*
Lager 340
64
Frei Haus
ab € 4,3242*
€ 5,1442*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 5,1442*
€ 6,1216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3242*
€ 5,1458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 329,2288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084182
ab € 2,229*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084162
ab € 1,385*
Sonstiges
Kautex Textron
2000984183
ab € 0,865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.