Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Chemikalienfl. HDPE natur 1000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000083973
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000083973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
EH-Chemikalienfl. HDPE natur 1000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 32
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,082 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Natur
Höhe:
221 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 1,04*
€ 3,95*
4 Tage
31
1
€ 12,95*
ab € 2,14*
€ 3,98*
2 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 2,7875*
€ 5,38*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,7267*
€ 6,2467*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2467*
€ 7,43357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2567*
€ 6,25547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5267*
€ 5,38677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4067*
€ 5,24397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3167*
€ 5,13687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7267*
€ 4,43477
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084006
ab € 0,30*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084201
ab € 3,21*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084200
ab € 0,60*
Sonstiges
Kautex Textron
2000083951
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.