Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® pH/ION 7320P BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1GA340P
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1GA340P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Präzises und komfortables pH/mV/ISE 2-Kanal Labormessgerät (BNC Buchse) für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS, mit eingebautem Thermodrucker. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software, USB Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,31 m
Verpackungsvolumen:
0,0372 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,66 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.408,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.533,38*
€ 3.014,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,21*
€ 2.989,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,31*
€ 2.914,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,11*
€ 2.877,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.408,16*
€ 2.865,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.