Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ringcaps - Mikro-Einmalpipetten mit Ringmarke 447 l


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von Steiner
ringcaps - Mikro-Einmalpipetten mit Ringmarke 447 l
Artikel-Nr.:  340-193700113
Herst.-Nr.:  9602144
EAN:  k.A.
Einmal-Kapillarpipetten mit Ringmarke ringcaps werden exklusiv aus Original-Schott DURAN-Glas hergestellt. Die exakt ausgefhrte Ringmarke garantiert die genaue Volumenbestimmung der internationale Color-Code auf jeder einzelnen Mikropipette bannt die Verwechselungsgefahr Die besonderen Vorteile: Keine Cross-Kontaminationsgefahr durch Einmalgebrauch Original Schott-DURAN-Glas Handliche Lnge von 125 mm Konformittsbescheinigt entsprechend der gltigen Eichordnung
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
2 Tage
1
€ 10,00*
€ 19,00*
Steiner
4
€ 10,00*
€ 19,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Vergleichspreis: 4 Pakete für € 76,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG