| |
|
| Artikel-Nr.: 340-177111 Herst.-Nr.: 177111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Medizinprodukt DIN EN 15154-4 gefüllt mit frischem Wasser , das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 600 ml) nachhaltig und umweltfreundlich, ohne Konservierungsstoffe und ohne jegliche chemische Zusätze für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen einfache Handhabung und sofort einsatzbereit liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel versiegelt und auslaufsicher Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,695 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Nennvolumen: | 0,6 l |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,80* | € 14,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,40* | € 14,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,33* | € 14,95* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,91* | € 15,56* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,58* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|