Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Thermanox™ Deckgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-174934
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     174934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
thermo scientific deckgläser
deckgläser
Nunc™ Thermanox™ Deckgläser Typ: Thermanox Kunststoff-Deckglas Wells: 8 Beschreibung: Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig Oberflächenbehandlung: Zellkultur auf einer Seite Material: Kunststoff Dicke (metrisch): 0,2 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm Zur Verwendung mit (Geräte): Rechteckige 8-Well-Multiwell-Platten 167064 und 267062 sowie Zellkulturröhrchen mit flachen Seiten 156758 Verpackung: Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 50 Dimensions (LxW): 10,5 x 22 mm Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Tiefe:
10,5 mm
Breite:
22 mm
Sterilität:
Ja
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,113 kg
Verpackungsvolumen:
0,028 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1776*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,3476*
€ 1,60364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3376*
€ 1,59174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,3176*
€ 1,56794
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,2776*
€ 1,52034
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,1776*
€ 1,40134
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
170920
ab € 12,1432*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
154739
ab € 25,1924*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
155379
ab € 19,52219*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
155361
ab € 14,4023*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
150067
ab € 1,43628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.