Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel aus LDPE, schwarz, 200 x 300 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17134
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7134
EAN/GTIN:
     4058072045289
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
neolab kunststoffbeutel
Schwarze LDPE-Beutel für lichtempfindliche Proben, mit praktischem Schnellverschluss und Beschriftungsfeld. Durch Zusammendrücken ist der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffbeutel, kunststoffbeutel 200 x 300 mm, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,33*
€ 115,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,22*
€ 109,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.