Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel aus LDPE, schwarz, 160 x 220 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17133
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7133
EAN/GTIN:
     4058072045272
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
neolab kunststoffbeutel
Schwarze LDPE-Beutel für lichtempfindliche Proben, mit praktischem Schnellverschluss und Beschriftungsfeld. Durch Zusammendrücken ist der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffbeutel, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,05*
€ 65,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.