Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel 180 x 250 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17124
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7124
EAN/GTIN:
     4058072045210
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
neolab kunststoffbeutel
LDPE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss. Durch Zusammendrücken der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Zum Aufbewahren oder Versenden von Proben geeignet. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
250 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffbeutel, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,88*
€ 42,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.