| |
|
| Artikel-Nr.: 340-16765 Herst.-Nr.: 1-6765 EAN/GTIN: 4058072044244 |
| |
|
| | |
| Probenbeutel, zweifarbig bedruckt mit Warnhinweis ''BIOHAZARD'' , aus 0,05 mm starker PE-Folie. Dichter Druckverschluss. An der Rückseite des Beutels ist zusätzlich eine Dokumententasche, in die die Begleitpapiere der Proben eingesteckt werden können. Für Probenbehälter, Röhrchen oder MTPs. Weitere Informationen: | | Höhe: | 225 mm | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Breite: | 150 mm |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Kunststoffbeutel, Kunststoffbeutel (Labor), Versandbeutel (Labor), Versandbeutel, neolab kunststoffbeutel, kunststoffbeutel, folienumschlag polyethylen, Vernichtungsbeutel |
| | |
| |