Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discofix®-3/ Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn - Küken 360 ° drehbar - blau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-16540C
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     16540C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
medizinischer dreiwegehahn
Discofix®-3/ Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn - Küken 360 ° drehbar - blau, Verbindungsleitung 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,014 kg
Bruttogewicht:
0,014 kg
Reg. Markenzeichen:
Discofix ®
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 142,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 142,69*
€ 174,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,13*
€ 207,2147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,10*
€ 205,989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,98*
€ 204,6562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,53*
€ 199,3607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,69*
€ 169,8011
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,44*
Sonstiges
B. Braun
8255253
ab € 289,35*
Sonstiges
B. Braun
4099206
ab € 2,53*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305886
ab € 15,33*
Sonstiges
B. Braun
4667093
ab € 3,00*
Sonstiges
Hartmann Group
2064036
ab € 3,65*
Sonstiges
Servoprax
H7 1406
ab € 16,76*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14803
ab € 18,26*
Sonstiges
Weber & Weber
P60N-50-WEIß
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.